{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alojamento | HSK-A 63 médio | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC; HPC | |
Refrigeração interior | sim | |
Área de aperto | 0,5 mm - 10 mm | |
Projeção medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 34 mm | |
Porca de aperto ER sobressalente n.º 309617 | 16 | |
Chave de aperto ER n.º 309748; n.º 309749 | 16 | |
Furo Balluffchip | sim | |
Tipo de produto | Mandril de pinça de aperto |
Número do artigo | 305524 16 | |
EAN/GTIN | 4045197771704 | |
Número do fabricante | 305524 16 |