{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para pinças de aperto ER | 40 | |
Alojamento | HSK-A 63 largo | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Área de aperto | 3 mm - 26 mm | |
Projeção medida A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 63 mm | |
Furo Balluffchip | sim | |
Tipo de produto | Portapinzas de sujeción |
Número do artigo | 305390 40 | |
EAN/GTIN | 4045197289650 | |
Número do fabricante | 305390 40 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mandril de pinça de aperto ER, HSK-A 63 comprido, para tamanho de pinças de aperto ER: 40
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
138,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
168,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
115,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
139,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
184,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
156,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 |
Furo Balluffchip | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
para pinças de aperto ER | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 a 25000 min-1 | G 6,3 en 20 000 rpm | G 6,3 a 20000 min-1 | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Estratégia de maquinagem | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Tipo de produto | Portapinzas de sujeción | Mandril de pinça de aperto | Portapinzas de sujeción | Mandril de pinça de aperto | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción |