Reloj comparador, tapa con ojal, versión ISO 20 mm, 0,01 mm

Número de artículo: 3050A
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
Número de artículo 3050A
EAN / GTIN 4946368843414
Número del fabricante 3050A
Número L L40010 14075

Descripción

Descripción:

Se trata de un reloj comparador métrico estándar que le ofrece las siguientes ventajas: La esfera grande facilita la lectura del valor medido. ø = 78 mm. Graduación 0,01 / 0,001 mm.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 20 mm
Graduación: 0,01
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluido el certificado de prueba de fábrica