Martillo combinado blando y de bola, sin rebote, con el inserto de plástico como martillo blando, Inserto con cabezal de acero templado, para uso como martillo de bola, mango de fibra de vidrio de primera calidad, resistente a las muescas y roturas

Número de artículo: 305.6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Martillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 305.6
    EAN / GTIN 7610733254798
    Número del fabricante PB 305.6
    Número L L60060 2985

    Descripción

    Descripción:

    • Martillo combinado blando y de bola, sin rebote
    • Con el inserto de plástico como martillo blando
    • Inserto con cabezal de acero templado, para uso como martillo de bola
    • Mango de fibra de vidrio de primera calidad, resistente a las muescas y roturas
    • Anclaje seguro en el tubo del mango mediante adhesivo de dos componentes, máxima seguridad al trabajar
    • Amortiguación de rebotes mediante pesos en cabeza de martillo, para golpes intensos y precisos sin rebote
    • observe siempre las normas de seguridad cuando trabaje con herramientas de percusión: www.pbst.ch/safe

    Característica:

    • Diámetro: 50 mm
    • Longitud completa Martillo: 385 mm
    • Longitud de la cabeza del martillo: 107 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra