Chaleco softshell de alta visibilidad XXXL

Número de artículo: 304925175500XXXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
    Color high vis rot
    Tamaño unisex 3XL
    Tipo de producto Chaleco de señalización

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 304925175500XXXL
    EAN / GTIN 7330509425985
    Número del fabricante 304925175500XXXL

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    100% poliéster, tejido de 3 capas de laminación softshell, impermeable 10000 mm, cortaviento, transpirable Ret 7, 2, 300 g/m²

    Detalles
    Bolsillo de identificación extraíble
    Cuello forrado de forro polar

    Acabado
    Espalda extendida

    Bolsillos
    Bolsillos en el pecho con cremallera y anilla en D, Bolsillos de pecho con solapa
    Bolsillos interiores
    Bolsillos delanteros con cremallera, forrados de forro polar

    Reflex
    Cinta reflectante de 65 mm de ancho, Cinta reflectante en hombros y cuerpo

    Cierre frontal
    Cremallera de plástico unidireccional

    Funcionalidad
    Material cortaviento e impermeable, sin costuras selladas

    Descripción:

    • Moderno chaleco Softshell en colores Hi-Vis con un tejido impermeable y transpirable
    • El chaleco tiene cuello alto y un suave forro polar
    • Certificado según la norma EN 20471 para mejorar la visibilidad en el trabajo

    Norma:

    • Combination Certification A M ->
    • Combination Cerfication D XXS-S
    • EN ISO 20471, XXS-S Class 1, M -> Class 2

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra