Cono de sujeción plano 14 mm

Número de artículo: 304417 14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69882-4; ISO 12164-1
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 20000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC; HPC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de sujeción D1 14 mm
    Adaptador HSK-A 100 A = 160
    Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69882-4; ISO 12164-1
    Forma A
    Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 20000 rpm
    Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
    Estrategia de arranque de virutas HSC; HPC
    Longitud de voladizo medida A 160 mm
    ⌀ exterior D 44 mm
    Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 12
    Tipo de producto Cono de sujeción plano

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 304417 14
    EAN / GTIN 4062406422257
    Número del fabricante 304417 14

    Descripción

    Ejecución:

    • Con RFID/perforación Balluffchip.
    • Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

    Aplicación:

    Para sujeción de herramientas con superficie arrastre lateral según DIN 1835 forma B y DIN 6535 forma HB.

    Partes opcionales:

    Tubo de refrigerante n.º 309880. Llave de vaso n.º 309890.

    Nota:

    HSK 40 y 50, forma A y E suministrables ex fábrica.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra