{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 16 mm | |
Adaptador | HSK-A 100 corto | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Perforación para conducto de refrigeración | No se puede cerrar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 20 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 48 mm | |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 16 | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 304398 16 | |
EAN / GTIN | 4045197944436 | |
Número del fabricante | 304398 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cono de sujeción plano con orificio para conducto de refrigeración 16 mm
a petición
En stock
24 piezas en stock
129,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
46 piezas en stock
131,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
105 piezas en stock
158,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
135 piezas en stock
114,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
41 piezas en stock
179,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | HSK-A 100 corto | HSK-A 100 corto | HSK-A 100 corto | HSK-A 100 corto | HSK-A 100 corto |
Norma asiento | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 |
Longitud de voladizo medida A | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 20 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 en 20 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano | Cono de sujeción plano |