Martillo combinado blando y de bola, sin rebote, con el inserto de plástico como martillo blando, inserto con cabezal de acero templado, para uso como martillo de bola, mango de madera Hickory con cert. FSC®, de fácil agarre, resistente y duradero

Número de artículo: 304.5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 304.5
EAN / GTIN 7610733238293
Número del fabricante PB 304.5
Número L L60060 1660

Descripción

Descripción:

  • Martillo combinado blando y de bola, sin rebote
  • Con el inserto de plástico como martillo blando
  • Inserto con cabezal de acero templado, para uso como martillo de bola
  • Mango de madera Hickory con certificación FSC®, de fácil agarre, resistente y duradero
  • Fijación segura en el tubo del mango con cuña especial y pasador elástico pesado, sustitución sencilla
  • Amortiguación de rebotes mediante pesos en cabeza de martillo, para golpes intensos y precisos sin rebote
  • observe siempre las normas de seguridad cuando trabaje con herramientas de percusión: www.pbst.ch/safe

Característica:

  • Asignación del mango al tamaño del martillo: 5
  • Diámetro: 40 mm
  • Longitud completa Martillo: 355 mm
  • Longitud de la cabeza del martillo: 104 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra