Travesaño plegable de 1,2 m de anchura adecuado para una altura de montante de 85 mm

Número de artículo: 30383
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Accesorios para escaleras

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 30383
    EAN / GTIN 4031405303836
    Número del fabricante 030383

    Descripción

    Descripción:

    • 1 set = 2 pies plegables + kit de montaje cerrado
    • Pies plegables con zapato interior
    • Adecuado para escaleras de aterrizaje escalonadas y rung
    • No se puede montar en escaleras de madera, escaleras correderas de aluminio y escaleras de fibra de vidrio

    Característica:

    • Longitud: 707 mm
    • Anchura: 72 mm
    • Altura de la columna: 85 mm
    • Ancho del carril cruzado: 1200 mm
    • Ancho de columna: 25 mm
    • Tipo de producto: 1200 mm, adecuado para spar de 85 mm
    • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
    • Material: Aluminio

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra