{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 20 mm | |
Adaptador | BT 30 corto | |
Norm | DIN 6359 | |
Norma asiento | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Refrigeración interior | sí, con máx. 80 bar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Ejecución | BT-DC | |
Longitud de voladizo medida A | 90 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ exterior D | 44,5 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Tipo de producto | Mandril de contracción térmica |
Número de artículo | 303820 20 | |
EAN / GTIN | 4067263239710 | |
Número del fabricante | 303820 20 |