Juego de destornilladores 7 piezas TORX

Número de artículo: 3037401
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3037401
EAN / GTIN 4010886950456
Número del fabricante 3037401
Número L L60160 5313

Descripción

Descripción:

Mango en 2C-Τ con orificio para colgar

Característica:

  • Diseño: con agujero para colgar
  • Forma de la hoja: Redonda
  • Longitud total [mm]: 120 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: 2K
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: cromado
  • Templado de la punta de salida: bruñida
  • Aislamiento 1000 V: no
  • protección antivuelco [mm]: no
  • antimagnético: no
  • Hexágono de accionamiento [mm]: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Código de colores: no
  • Mango disponible: sí
  • Aislado: no
  • Tapa giratoria: no
  • Protegido contra la corrosión: no
  • Cabeza esférica: no
  • Capuchón de impacto: no
  • Registro REACH disponible: sí
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra