Soporte para tornillos de medición incorporados, tuerca de apriete, para eje de 10 mm

Número de artículo: 303584
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
Número de artículo 303584
EAN / GTIN 4946368074177
Número del fabricante 303584
Número L L40010 14893

Descripción

Descripción:

La fabricación individual de ″soportes para tornillos micrométricos″ puede resultar compleja y costosa. Mitutoyo ofrece una variedad de diferentes soportes de micrómetro para una amplia gama de aplicaciones. Estos soportes están hechos de hierro fundido niquelado. Hay dos tipos de soportes micrométricos: con o sin tuerca de sujeción en el eje.

Característica:

Funciones: Fijación para cabezales micrométricos con tuerca de sujeción

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop