Soporte para tornillos de medición incorporados, eje plano, para eje de 9,5 mm

Número de artículo: 303560
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 303560
EAN / GTIN 4946368073965
Número del fabricante 303560
Número L L40010 7308

Descripción

Descripción:

La fabricación individual de ″soportes para tornillos micrométricos″ puede resultar compleja y costosa. Mitutoyo ofrece una variedad de diferentes soportes de micrómetro para una amplia gama de aplicaciones. Estos soportes están hechos de hierro fundido niquelado. Hay dos tipos de soportes micrométricos: con o sin tuerca de sujeción en el eje.

Característica:

Funciones: Dispositivos para cabezales micrométricos de vástago liso