{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 12 mm | |
Adaptador | BT 40 A = 90 | |
Norma asiento | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Refrigeración interior | sí | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC; HSC | |
Longitud de voladizo medida A | 90 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
Recorrido de regulación V | 10 mm | |
Perforación balluffchip | sí | |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
Número de artículo | 303438 12 | |
EAN / GTIN | 4067263265276 | |
Número del fabricante | 303438 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Mandril de expansión hidráulica delgado Master Chuck, forma ADB 12 mm
a petición
En stock
12 piezas en stock
379,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
321,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
254,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
389,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo medida A | 90 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |
⌀ exterior D | 32 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
Refrigeración interior | sí | sí, con máx. 80 bar | sí, con máx. 80 bar | sí, con máx. 80 bar |
⌀ de sujeción D1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Recorrido de regulación V | 10 | 10 | 10 | 10 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC ;HSC | HSC | HSC | HSC |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica | Cono de expansión hidráulica | Cono de expansión hidráulica | Cono de expansión hidráulica |