Multinorm safety waistcoat L/XL

Número de artículo: 303417293300L/XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
    Color high vis gelb
    Tamaño unisex XL
    Tipo de producto Chaleco de señalización

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 303417293300L/XL
    EAN / GTIN 7330509725689
    Número del fabricante 303417293300L/XL

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    98% poliéster, 2% fibra antiestática, tejido de punto por urdimbre, ignífugo, antiestático, 120 g/m²

    Acabado
    Espalda extendida

    Detalles
    Etiquetas externas
    Anillo en D, ID-kortsficka säljes separat

    Reflex
    Cinta reflectante ignífuga de 50 mm de ancho

    Cierre frontal
    Cremallera de plástico unidireccional

    Bolsillos
    Aberturas laterales para acceder a los bolsillos subyacentes de la prenda

    Descripción:

    • Chaleco ligero de alta visibilidad con propiedades antiestáticas
    • Las bandas reflectantes en todo el contorno, incluidas las mangas, garantizan la visibilidad del usuario desde todas las direcciones
    • Con cremallera frontal y elegantes aberturas laterales que facilitan el acceso a la ropa y a los bolsillos inferiores
    • Certificado según EN 1149-5, EN ISO 14116, índice 1
    • EN ISO 20471, Clase 3

    Norma:

    • EN ISO 20471, Class 3
    • EN ISO 14116, index 1
    • EN 1149-5

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra