Cono combinado portafresas Forma A 27 mm

Número de artículo: 302917 27
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
38 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mandril d1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 6358
  • Norma asiento: JIS B6339; JIS B6339
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 15 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 5

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mandril d1 27 mm
⌀ de sujeción D1 27 mm
Adaptador BT 40 A = 100
Norma DIN 6358
Norma asiento JIS B6339; JIS B6339
Forma ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de voladizo medida A 100 mm
⌀ exterior D 48 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 27
Anillo de arrastre de recambio nº 309870 27
Llave especial adecuada nº 309840 27
Tipo de producto Cono portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 302917 27
EAN / GTIN 4062406229993
Número del fabricante 302917 27

Descripción

Ejecución:

Mango cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificados en el collar.
Todos los mangos chorreados con perlas de vidrio finas. Calidad de equilibrado G6,3 / 18 000 rpm. Forma A.

Aplicación:

Con chaveta de ajuste para fresas con ranura longitudinal, p. ej. DIN 841.
Con anillo de arrastre para fresas con ranura transversal DIN 1880 y cabezales portafilos DIN 1830.

Volumen de suministro:

Incluye muelle de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760308802. Llave especial n.º 309840.

Nota:

La refrigeración interior solo es posible con un tornillo de apriete adecuado n.º 309861.