Cono combinado portafresas Forma ADB 40 mm

Número de artículo: 302900 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mandril d1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 6358
  • Norma asiento: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 15 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 5

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de mandril d1 40 mm
    Adaptador BT 40 corto
    Norma DIN 6358
    Norma asiento JIS B6339; ISO 7388-2
    Forma ADB
    Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 15 000 rpm
    Precisión de concentricidad ≤ 5 µm
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Longitud de voladizo medida A 60 mm
    ⌀ exterior D 70 mm
    Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 40
    Anillo de arrastre de recambio nº 309870 40
    Llave especial adecuada nº 309840 40
    Tipo de producto Cono portafresas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 302900 40
    EAN / GTIN 4250122614029
    Número del fabricante 406.10.40.60

    Descripción

    Ejecución:

    Mango cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificados en el collar.
    Todos los vástagos pavonados.

    Aplicación:

    Con chaveta de ajuste para fresas con ranura longitudinal, p. ej. DIN 841.
    Con anillo de arrastre para fresas con ranuras transversales DIN 1880 y fresas portaplacas DIN 1830.

    Volumen de suministro:

    Incluye muelle de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas.

    Partes opcionales:

    Tirante (AB) n.º 308760308802. Llave especial n.º 309840.

    Nota:

    La refrigeración interior solo es posible con un tornillo de apriete adecuado n.º 309861.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra