{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mandril d1 | 22 mm | |
⌀ de sujeción D1 | 22 mm | |
Adaptador | BT 40 corto | |
Norma | DIN 6358 | |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 55 mm | |
⌀ exterior D | 40 mm | |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 22 | |
Anillo de arrastre de recambio nº 309870 | 22 | |
Llave especial adecuada nº 309840 | 22 | |
Tipo de producto | Cono portafresas |
Número de artículo | 302895 22 | |
EAN / GTIN | 4045197944993 | |
Número del fabricante | 302895 22 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cono combinado portafresas Forma ADB 22 mm
a petición
En stock
76 piezas en stock
66,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
138 piezas en stock
66,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
58 piezas en stock
91,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
40 piezas en stock
51,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
84,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | BT 40 corto | SK 40 corto | SK 50 A = 55 | BT 40 corto | BT 40 corto |
⌀ exterior D | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
⌀ de mandril d1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Forma | ADB | ADB | ADB | A | AD |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Tipo de producto | Cono portafresas | Cono portafresas | Cono portafresas | Cono portafresas | Cono portafresas |