{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 32 | |
⌀ de sujeción D1 | 2-20 mm | |
Adaptador | BT 50 A = 160 | |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 20000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 2 mm - 20 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Tuerca de apriete ER de recambio | 32 | |
Llave de apriete ER | 32 | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 302830 32 | |
EAN / GTIN | 4250122615460 | |
Número del fabricante | 506.02.20.160 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portapinzas de sujeción ER Forma ADB 32
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
164,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
94,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma asiento | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Forma | ADB | ADB |
Para pinzas de sujeción ER | 32 | 32 |
⌀ de sujeción D1 | 2-20 | 2-20 |
Tuerca de apriete ER de recambio | 32 | 32 |
Llave de apriete ER | 32 | 32 |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción |