{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 2-20 mm | |
Adaptador | BT 50 corto | |
Norma asiento | JIS B6339; JIS B6339 | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 2 mm - 20 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Tuerca de apriete ER de recambio | 32 | |
Llave de apriete ER | 32 | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 302817 32 | |
EAN / GTIN | 4062406100896 | |
Número del fabricante | 302817 32 |