{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 25 | |
⌀ de sujeción D1 | 1-16 mm | |
Adaptador | BT 40 corto | |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 1 mm - 16 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Tuerca de apriete ER de recambio | 25 | |
Llave de apriete ER | 25 | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 302755 25 | |
EAN / GTIN | 4045197944795 | |
Número del fabricante | 302755 25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portapinzas de sujeción ER Forma ADB 25
a petición
En stock
88 piezas en stock
68,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
83 piezas en stock
89,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | BT 40 corto | BT 40 corto |
Norma asiento | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 |
Para pinzas de sujeción ER | 25 | 25 |
⌀ de sujeción D1 | 1-16 mm | 1-16 mm |
Gama de sujeción | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción |