3/8″ TORX Bit-Llave de vaso (Z-Serie) T40

Número de artículo: 3025Z-50 T40
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3025Z-50 T40
    EAN / GTIN 4991644037339
    Número del fabricante 3025Z-50 T40
    Número L L60050 6545

    Descripción

    Descripción:

    Longitud: 50 mm
    Dimensión D2: 17 mm
    Altura: 23,5 mm
    Conduzca: 3/8″
    Toma cuadrada
    T40
    Torx exterior
    Superficie: cromado + fosfatado de zinc
    Material: Cromo Molibdeno + Acero especial para brocas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra