{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 22 mm | |
Adaptador | SK 40 A = 52 | |
Norm | DIN 6358 | |
Norma asiento | DIN 2080 | |
Precisión de concentricidad | ≤ 6 µm | |
Longitud de voladizo medida A | 52 mm | |
Longitud total L | 164 mm | |
Longitud cono portafresas L3 con anillo de arrastre | 19 mm | |
Longitud cono portafresas L4 | 31 mm | |
Rosca M | M16 | |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 22 | |
Anillo de arrastre de recambio nº 309870 | 22 | |
Llave especial adecuada nº 309840 | 22 | |
Tipo de producto | Cono portafresas |
Número de artículo | 302505 22 | |
EAN / GTIN | 4062406111007 | |
Número del fabricante | 302505 22 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cono combinado portafresas 22 mm
a petición
En stock
11 piezas en stock
51,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
69,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | SK 40 A = 52 | SK 50 A = 55 |
Longitud de voladizo medida A | 52 | 55 |
Anillo de arrastre de recambio nº 309870 | 22 | 22 |
Longitud cono portafresas L4 | 31 | 31 |
Norm | DIN 6358 | DIN 6358 |
Llave especial adecuada nº 309840 | 22 | 22 |
Tipo de producto | Cono portafresas | Cono portafresas |