Portapinzas de sujeción ER 32

Número de artículo: 302465 32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock
  • Norma asiento: DIN 2080
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Detalles de producto

Datos técnicos

Para pinzas de sujeción ER 32
Adaptador SK 40
Norma asiento DIN 2080
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Gama de sujeción 2 mm - 20 mm
Longitud de voladizo medida A 50 mm
⌀ exterior D 50 mm
Rosca M M16
Tuerca de apriete ER de recambio 32
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 302465 32
EAN / GTIN 4250122600107
Número del fabricante 401.02.20.50

Descripción

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas portapiezas ER / ESX según ISO 15488-B.

Partes opcionales:

Pinzas portapiezas ER n.° 308981309040, juegos ER n.° 309024309320, llave de apriete ER n.° 309680309740.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos