{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 10 mm | |
Adaptador | SK 50 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma asiento | DIN 2080 | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Longitud de voladizo medida A | 63 mm | |
⌀ exterior D | 35 mm | |
Longitud total L | 190 mm | |
Rosca M | M24 | |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 10 | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 302440 10 | |
EAN / GTIN | 4250122600350 | |
Número del fabricante | 501.04.10.63 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cono de sujeción plano 10 mm
a petición
En stock
7 piezas en stock
63,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
57,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | SK 50 | SK 50 |
Longitud de voladizo medida A | 63 | 63 |
Longitud total L | 190 | 190 |
Rosca M | M24 | M24 |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ de sujeción D1 | 10 | 10 |