Cono de sujeción plano 12 mm

Número de artículo: 302425 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 6359
  • Norma asiento: DIN 2080
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 12 mm
Adaptador SK 40
Norma DIN 6359
Norma asiento DIN 2080
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Longitud de voladizo medida A 50 mm
⌀ exterior D 42 mm
Longitud total L 143 mm
Rosca M M16
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 12
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 302425 12
EAN / GTIN 4062406110079
Número del fabricante 302425 12

Descripción

Ejecución:

Rosca interior con sujeción manual.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.