Prolongación para cono de contracción térmica 4,5° con tornillo de ajuste longitudinal 32/18 mm

Número de artículo: 302412 32/18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de la perforación D1 18 mm
⌀ del mango d 32 mm
Longitud total L 160 mm
⌀ D2 27 mm
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 302412 32/18
EAN / GTIN 4045197436054
Número del fabricante 302412 32/18

Descripción

Ejecución:

Taladrado para alimentación interna del refrigerante (AIR).
Con tornillo de ajuste longitudinal, corto.

Aplicación:

Para el alojamiento en cono de contracción térmica, conos de expansión hidráulica y portapinzas de sujeción ER.

Nota:

Número de revoluciones máximo admisible 8000 rpm.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ d / ⌀ D1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra