Juego TRIBOS-Mini SVL cilíndrico 3 mm

Número de artículo: 302381 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
49 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Refrigeración interior
    Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
    Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
    Estrategia de arranque de virutas HSC
    ⌀ de sujeción D1 3 mm
    ⌀ exterior D 11 mm
    ⌀ D2 9 mm
    ⌀ de mango Ds 12 mm
    Longitud L 100 mm
    L1 24 mm
    L2 22,5 mm
    Tipo de producto Anillo patrón

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 302381 3
    EAN / GTIN 2050002076822

    Descripción

    Ejecución:

    Mediante el uso de prolongaciones TRIBOS SVL, se pueden utilizar herramientas de arranque de virutas estándar en lugar de herramientas especiales que son más caras. La prolongación con una precisión de concentricidad de < 0,003 mm y una interferencia delgada se puede combinar con una amplia variedad de conos de sujeción. Las prolongaciones TRIBOS SVL se han probado para su uso en la industria médica, relojera y de joyería, así como automotriz y electrónica.

    Ventaja:

    • Interferencias optimizadas: ideal para taladrar en áreas bajas, como en la construcción de accesorios.
    • Ajuste de longitud axial: ajuste de longitud en el rango de precisión de 0,01 mm, con un recorrido de ajuste de 10 mm.
    • Para los diámetros más pequeños desde 0,3 mm: económico para las operaciones de mecanizado más delicadas sin herramientas especiales.
    • Flexible de usar: adecuado para mandril de expansión hidráulica y pinzas de sujeción ER.
    • Todos los tipos de ejes comerciales pueden tensarse (HA, HB, HE).
    • Excelente amortiguación de vibraciones: evita microrupturas, consigue mejores superficies de la pieza de trabajo, protege el husillo de la máquina, aumenta la vida útil de la herramienta y, por lo tanto, reduce los costes.
    • Número de revoluciones altas: hasta 52 000 rpm.

    Función:

    Los dispositivos de sujeción TRIBOS SVP hacen que el diámetro de sujeción en forma de polígono de la prolongación sea redondo y el mango de la herramienta se pueda insertar fácilmente. Si la presión en el diámetro de sujeción disminuye, adquiere su forma poligonal de nuevo y sujeta el mango de la herramienta insertada de forma fiable y precisa.

    Volumen de suministro:

    5 prolongación n.° 302383 (tamaño según su elección), 1 dispositivo de sujeción n.° 302384 tam. 9, 1 llave de accionamiento HOLEX n.° 627501 tam. 6.

    Partes opcionales:

    Dispositivo de montaje TRIBOS-Mini SVP n.° 302386.