{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Spænde-⌀ D1 | 10 mm | |
Adapter | SK 50 A = 120 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 120 mm | |
Udvendig ⌀ D | 33,9 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Produkttype | Krympepatron |
Número de artículo | 302342 10 | |
EAN / GTIN | 4045197505361 | |
Número del fabricante | 302342 10 |