Varselväst klass 3 4XL/5XL

Número de artículo: 3023102233004XL/5XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
    Color high vis gelb
    Tamaño unisex 4XL
    Tipo de producto Chaleco de señalización

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3023102233004XL/5XL
    EAN / GTIN 7330509632673
    Número del fabricante 3023102233004XL/5XL
    Número L L00980 5767

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    100% poliéster, punto de urdimbre, 120 g/m²

    Detalles
    Bolsillo de identificación retráctil
    Cuello en V, Cuello con banda

    Acabado
    Espalda extendida

    Bolsillos
    Bolsillo interior para documentos
    Bucle para radio

    Reflejos
    Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros

    Cierre frontal
    Cremallera de plástico unidireccional

    Descripción:

    • Un chaleco ligero de alta visibilidad que es realmente visible
    • Bandas reflectantes en toda la prenda, incluidas las mangas, para asegurarse de que le ven desde todas las direcciones
    • Cremallera frontal y aberturas inteligentes en los laterales, para que pueda acceder a los bolsillos principales
    • Certificado según EN20471 Clase 3, XS/S Clase 2, lo que significa, por ejemplo
    • que el chaleco tiene mangas con reflectores

    Norma:

    • Combination Certification B ->M
    • EN ISO 20471, XS/S Class 2, S/M -> Class 3

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra