Llave dinamométrica tipo 8801 3/4 ″300-1000Nm

Número de artículo: 3022870
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Llave dinamométrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3022870
    EAN / GTIN 4010886950241
    Número del fabricante 3022870
    Número L L60160 5010

    Descripción

    Descripción:

    Apriete de tornillo controlado en el rango de 150-1000 N·m
    Sector industrial y del automóvil (coches, vehículos utilitarios)
    Ejecución:
    Atornillador dinamométrico ajustable, con escala
    Accionamiento de cuadradillo de 3/4″ con función de carraca integrada
    Apta para apretar a derecha e izquierda, gracias a su cuadradillo pasante
    Precisión de desencadenamiento: +/-4% de tolerancia del valor ajustado
    Según DIN EN ISO 6789, derivable a las normas nacionales supeditadas
    Mecanismo de rotura (el vástago tubular se dobla) como señal de desencadenamiento. La señal es perceptible y visible, y hace que apretar demasiado pase a ser improbable
    Escala doble en N·m y lbf·ft
    Doble escala en N-m y lbf-ft
    Suministro:
    Llave dinamométrica Typ 88 KNICKER
    Certificado de prueba según DIN EN ISO 6789
    Entrega en un robusto estuche de plástico

    Característica:

    • Tipo de accionamiento: Junta cuadrada pasante
    • accionamiento cuadrado [métrico]: 20 mm
    • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 3/4″
    • Número de dientes: 36
    • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
    • Almacenamiento: Caja de plástico
    • Mecanismo de desbloqueo: Liberación longitudinal
    • Par de apriete (mín.) [lbf ft] [Nm: 200 lbf ft
    • Par de apriete (mín.) [Nm]: 300 Nm
    • Par de apriete (máx.) [lbf ft] [Nm: 750 lbf ft
    • Par de apriete (máx.) [Nm]: 1000 Nm
    • Campo de aplicación:
      • Montaje
      • Mantenimiento
    • Anchura total [mm]: 95 mm
    • Altura total [mm]: 55 mm
    • Longitud total [mm]: 1.460 mm
    • Material: Construcción tubular de acero
    • Precisión: +/- 4 %
    • Ángulo de giro hacia atrás: 10 °
    • Fusible Salida cuadrada: Bloqueo de pasador
    • División de escala [lbf ft]: 10 lbf ft
    • División de escala [Nm]: 20 Nm
    • Tipo de escala: Doble
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Ajuste fijo: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no
    • Grupos objetivo:
      • Automóvil
      • Industrial
      • Construcción y comercial
      • Consumidor
      • Militar
      • Mecánica
      • Utilidad
      • Servicios
      • Ferrocarril
      • Agricultura
      • Petróleo y gas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra