{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 5 mm | |
Adaptador | SK 40 corto | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 22 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica |
Número de artículo | 302251 5 | |
EAN / GTIN | 2050001689542 | |
Número del fabricante | 15.306.40.05.Z |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cono contracción térmica 5 mm
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
187,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
170,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D2 | 15 | 15 |
Adaptador | SK 40 corto | SK 30 corto |
Norma asiento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Longitud de voladizo medida A | 80 | 80 |
⌀ exterior D | 22 | 22 |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 | ≤ 3 |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica | Cono de contracción térmica |