{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 8 mm | |
Adaptador | SK 40 corto | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 80 mm | |
⌀ exterior D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica |
Número de artículo | 302235 8 | |
EAN / GTIN | 4045197288301 | |
Número del fabricante | 302235 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cono contracción térmica 8 mm
a petición
En stock
241 piezas en stock
115,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
103 piezas en stock
146,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
163,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D2 | 21 | 21 | 21 |
Adaptador | SK 40 corto | SK 40 corto | SK 40 corto |
Longitud de voladizo medida A | 80 | 80 | 80 |
⌀ exterior D | 27 | 27 | 27 |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Estrategia de arranque de virutas | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica | Cono de contracción térmica | Cono de contracción térmica |