{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 12 mm | |
Adaptador | SK 40 A = 120 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Perforación para conducto de refrigeración | se puede cerrar | |
Refrigeración interior | sí | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC; HPC | |
Oscilación | amortiguado | |
Longitud de voladizo medida A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
⌀ D3 | 50 mm | |
L2 | 65,9 mm | |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica |
Número de artículo | 302207 12 | |
EAN / GTIN | 4062406787141 | |
Número del fabricante | 302207 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cono de contracción térmica antivibratorio, con canales de refrigeración 12 mm
a petición
En stock
276 piezas en stock
203,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
46 piezas en stock
156,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
264,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
36 piezas en stock
191,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D2 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Adaptador | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 | SK 50 A = 120 | SK 40 A = 120 |
Norma asiento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Longitud de voladizo medida A | 120 | 120 | 120 | 120 |
⌀ exterior D | 32 | 32 | 32 | 32 |
⌀ de sujeción D1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC ;HPC | HSC ;HPC | HPC ;HPC | HSC ;HPC |