Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Cono de sujeción HPH 16 mm

Número de artículo: 302190 16
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC; HPC

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 16 mm
Adaptador SK 40
Norma asiento ISO 7388-1
Forma ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC; HPC
Longitud de voladizo medida A 90 mm
⌀ exterior D 50 mm
L1 71 mm
Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 302190 16
Número del fabricante 15.407.40.16.Z

Descripción

Ejecución:

Rigidez total muy elevada gracias a la construcción optimizada. Con perforación Ballufchip. Apto para MMS.
Cono de sujeción de expansión hidráulica, versión HPH (High Performance Holder).

Ventaja:

  • Pares transferibles máximos, con la consiguiente seguridad de proceso.
  • Propiedades de amortiguación ideales, en consecuencia una superficie de pieza óptima, aumento de duración y protección del husillo.

Aplicación:

  • Sobre todo en el fresado con arranque de virutas pesado.
  • Para sujeción de herramientas con tolerancia del mango h6.

Volumen de suministro:

Incluida llave hexagonal de mango transversal.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308600308806.
Llave de apriete de AB n.° 308820308835.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    ⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra