Casquillo reductor ranurado con refrigeración 6 mm

Número de artículo: 302177 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de sujeción D1 6 mm
    ⌀ D 32 mm
    Longitud total L 62,5 mm
    Precisión de concentricidad sistema 5 µm
    Tipo de producto Casquillo reductor

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 302177 6
    EAN / GTIN 4060576155098

    Descripción

    Ejecución:

    Con ranuras para canal de refrigeración.

    Aplicación:

    • Para taladrado, escariado, fresado y afilado de herramientas.
    • Máxima flexibilidad gracias a la reducción del diámetro de sujeción.
    • El par de giro máximo garantiza un mayor volumen de arranque de virutas en comparación con una sujeción directa.
    • Precisión de concentricidad ± 5 µm (precisión del sistema en 3×D).
    • Precisión de concentricidad ± 2 µm (para cono reductor).
    • Se puede utilizar en todos los conos de sujeción de expansión hidráulica comerciales.

    Idóneo para:

    Cono de sujeción de expansión hidráulica con ⌀ de sujeción 32 mm.