Casquillo reductor ranurado con refrigeración 6 mm

Número de artículo: 302145 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 6 mm
⌀ D 12 mm
Longitud total L 52,5 mm
Precisión de concentricidad sistema 5 µm
Tipo de producto Casquillo reductor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 302145 6
EAN / GTIN 4060576155258

Descripción

Ejecución:

Cono reductor Schunk GZB-S.
Con ranuras para canal de refrigeración.

Aplicación:

  • Para taladrado, escariado, fresado y afilado de herramientas.
  • Máxima flexibilidad gracias a la reducción del diámetro de sujeción.
  • El par de giro máximo garantiza un mayor volumen de arranque de virutas en comparación con una sujeción directa.
  • Precisión de concentricidad ± 5 µm (precisión del sistema en 3×D).
  • Precisión de concentricidad ± 2 µm (para cono reductor).
  • Se puede utilizar en todos los conos de sujeción de expansión hidráulica comerciales.

Idóneo para:

Cono de sujeción de expansión hidráulica con ⌀ de sujeción 20 mm.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Casquillo reductor ranurado con refrigeración 6 mm

Casquillo reductor ranurado con refrigeración 6 mm

a petición
En stock
13 piezas en stock
111,80 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
91 piezas en stock
117,95 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ D 12 12
Longitud total L 52,5 47
Precisión de concentricidad sistema 5 5
⌀ de sujeción D1 6 6
Tipo de producto Casquillo reductor Casquillo reductor

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra