{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 6 mm | |
Adaptador | SK 50 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Refrigeración interior | sí, con máx. 80 bar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Longitud de voladizo medida A | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
⌀ exterior D | 49,5 mm | |
Longitud útil L1 | 61,5 mm | |
L2 | 29,5 mm | |
Recorrido de regulación V | 10 mm | |
Peso | 3,2 kg | |
Rosca M | M5 | |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
Número de artículo | 302052 6 | |
EAN / GTIN | 2050001653185 | |
Número del fabricante | 15.507.50.06.Z |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cono de expansión hidráulica corto, fino, forma ADB 6 mm
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
646,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
365,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
294,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
379,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma asiento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339 ;JIS B6339 |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB |
Refrigeración interior | sí, con máx. 80 bar | sí, con máx. 80 bar | sí, con máx. 80 bar | sí |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Recorrido de regulación V | 10 | 10 | 10 | 10 |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | HSC | HSC | HPC ;HSC |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica | Cono de expansión hidráulica | Cono de expansión hidráulica | Cono de expansión hidráulica |