{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gama de sujeción | 0,3 mm - 8 mm | |
Adaptador | SK 40 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 30 µm | |
Longitud de voladizo medida A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 36 mm | |
Llave de apriete de recambio n.° 627425 | SW4 | |
Tipo de producto | Portabrocas corto |
Número de artículo | 301490 0,3-8 | |
EAN / GTIN | 2050001689504 | |
Número del fabricante | 11.296.40.08 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Portabrocas corto Forma A 0,3-8 mm
a petición
En stock
7 piezas en stock
367,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
63 piezas en stock
364,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
76 piezas en stock
262,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma asiento | ISO 7388-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-7 ;DIN 69893-1 | ISO 7388-1 |
Longitud de voladizo medida A | 70 | 93 | 70 |
⌀ exterior D | 36 | 35 | 35 |
Forma | A | A | AD |
Precisión de concentricidad | ≤ 30 | ≤ 20 | ≤ 20 |
Gama de sujeción | 0,3 ;8 | 0,3 ;8 | 0,3 ;8 |
Tipo de producto | Portabrocas corto | Portabrocas corto | Portabrocas corto |