Portabrocas corto Forma AD / B 0,3-10 mm

Número de artículo: 301465 0,3-10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
30 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Refrigeración interior: sí, con máx. 50 bar
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 20

Detalles de producto

Datos técnicos

Gama de sujeción 0,3 mm - 10,2 mm
Adaptador SK 40
Norma asiento ISO 7388-1
Forma ADB
Refrigeración interior sí, con máx. 50 bar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 20 µm
Par de apriete máximo Md máx. ≤ 14 Nm
Tipo de construcción delgado
Longitud de voladizo medida A 73 mm
⌀ exterior D 38 mm
Llave de apriete de recambio n.° 627425 SW 4
Tipo de producto Portabrocas corto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 301465 0,3-10
EAN / GTIN 4045197868787

Descripción

Ejecución:

Para giro a la derecha y a la izquierda.
Con perforación de chip RFID de Balluff. Fallo de concentricidad máximo ≤ 20 µm.
Soplado con chorro de perla de vidrio.
Construcción delgada para los ⌀ más usuales hasta 10,2 mm.

Volumen de suministro:

Incluida llave de apriete con mango transversal.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308600308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos