Portaherramientas Densimet® para fresas con rosca M16X160

Número de artículo: 301379 M16X160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M × Lges precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí
  • Oscilación: amortiguado

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca M M16×160
Adaptador ⌀ d = 32 mm
⌀ del mango d 32 mm
Refrigeración interior
Oscilación amortiguado
⌀ de la perforación D1 17 mm
⌀ D2 30 mm
Longitud útil L1 100 mm
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 301379 M16X160
EAN / GTIN 4062406275723
Número del fabricante 301379 M16X160

Descripción

Ejecución:

  • Propiedad antivibratoria.
  • Tolerancia de mango h6.

Aplicación:

Especialmente adecuado para el uso en conos de contracción térmica.