{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Rosca M | M12×181 | |
Adaptador | ⌀ d = 25 mm | |
⌀ del mango d | 25 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
Oscilación | amortiguado | |
⌀ de la perforación D1 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 22 mm | |
Longitud útil L1 | 125 mm | |
Tipo de producto | Conos para fresa con rosca |
Número de artículo | 301378 M12X181 | |
EAN / GTIN | 4062406274900 | |
Número del fabricante | 301378 M12X181 |