Portaherramientas Densimet® para fresas con rosca M8X88

Número de artículo: 301374 M8X88
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M × Lges precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí
  • Oscilación: amortiguado

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca M M8 X 88
Adaptador ⌀ d = 16 mm
⌀ del mango d 16 mm
Refrigeración interior
Oscilación amortiguado
⌀ de la perforación D1 8,5 mm
⌀ D2 14 mm
Longitud útil L1 40 mm
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 301374 M8X88
EAN / GTIN 4062406274832
Número del fabricante 301374 M8X88

Descripción

Ejecución:

  • Propiedad antivibratoria.
  • Tolerancia de mango h6.

Aplicación:

Especialmente adecuado para el uso en conos de contracción térmica.