{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Adaptador | ⌀ d = 16 mm | |
⌀ del mango d | 16 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ de la perforación D1 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
Longitud total L | 88 mm | |
Longitud útil L1 | 40 mm | |
L2 | 6 mm | |
Tipo de producto | Conos para fresa con rosca |
Número de artículo | 301346 M8X40 | |
EAN / GTIN | 4062406107321 | |
Número del fabricante | 301346 M8X40 |