Portaherramientas para fresas de enroscar con rosca M6X25

Número de artículo: 301309 M6X25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M × Longitud L1 precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Rosca M M6×25
    Adaptador SK 40
    Norma asiento ISO 7388-1
    Forma ADB
    Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
    Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
    Estrategia de arranque de virutas HSC
    Longitud de voladizo medida A 44 mm
    ⌀ de perforación D1 tolerancia IT6 6,5 mm
    ⌀ D2 10 mm
    ⌀ exterior D 13 mm
    Longitud útil L1 25 mm
    L2 5 mm
    Tipo de producto Conos para fresa con rosca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 301309 M6X25
    EAN / GTIN 4045197706683
    Número del fabricante 301309 M6X25

    Descripción

    Ejecución:

    Forma constructiva cilíndrica.

    Aplicación:

    Para el asiento de fresas con rosca.

    Partes opcionales:

    Tirante (PA) n.º 308600308806. Llave de apriete de AB n.º 308820308835.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra