Portaherramientas para fresas de enroscar con rosca M8X50

Número de artículo: 301303 M8X50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M × Longitud L1 precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca M M8×50
Adaptador SK 40
Norma asiento ISO 7388-1
Forma ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC
Longitud de voladizo medida A 69 mm
⌀ de perforación D1 tolerancia IT6 8,5 mm
⌀ D2 13 mm
⌀ exterior D 23 mm
Longitud útil L1 50 mm
L2 5 mm
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 301303 M8X50
EAN / GTIN 4062406105334
Número del fabricante 301303 M8X50

Descripción

Ejecución:

Forma constructiva cónica.

Aplicación:

Para el asiento de fresas con rosca.

Partes opcionales:

Tirante (PA) n.º 308600308806. Llave de apriete de AB n.º 308820308835.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra