3/8″ Llave de vaso toma hexagonal 7/16″

Número de artículo: 3012A-52 7/16
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3012A-52 7/16
EAN / GTIN 4991644041800
Número del fabricante 3012A-52 7/16
Número L L60050 10710

Descripción

Descripción:

Longitud: 52 mm
Dimensión D2: 20 mm
Longitud: 15,5 mm
Altura: 34 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 7/16″
Hexágono externo
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra