Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Cono reductor para vástago PSC 6

Número de artículo: 301276 6

Escoger variación del artículo y cantidad

PSC interior precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Refrigeración interior: sí
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 8000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adaptador SK 50
Norma asiento DIN 69871; ISO 7388-1
Forma ADB
Refrigeración interior
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 8000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Longitud de voladizo medida A 80 mm
⌀ exterior D 63 mm
Longitud L 61 mm
Tipo de producto Reducción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 301276 6
Número del fabricante 301276 6

Descripción

Ejecución:

Rectificado en el interior y en el exterior. La rosca interior prevista en el portaherramientas PSC para el tubo de refrigerante se atornilla con el tornillo cilíndrico integrado en el adaptador. Tornillo de amarre taladrado; en consecuencia, el sistema es apropiado para la refrigeración interior.

Aplicación:

Para la adaptación de SK en PSC.

Idóneo para:

Alojamientos para herramientas con vástago poligonal (PSC), ISO 26623-1.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308600308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.