{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cono Morse interior | 1 | |
Adaptador | SK 40 corto | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 12 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 8 µm | |
Longitud de voladizo medida A | 50 mm | |
⌀ exterior D | 25 mm | |
Tipo de producto | Adaptador de asiento |
Número de artículo | 301165 1 | |
EAN / GTIN | 4062406252151 | |
Número del fabricante | 301165 1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Casquillo reductor para vástago CM con lengüetas de expulsión, forma AD 1
a petición
En stock
142 piezas en stock
37,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
74 piezas en stock
66,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | SK 40 corto | SK 40 corto |
Norma asiento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Longitud de voladizo medida A | 50 | 50 |
Forma | AD | AD |
Precisión de concentricidad | ≤ 8 | ≤ 8 |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 12 000 rpm | G 6,3 en 12 000 rpm |
Cono Morse interior | 1 | 1 |