{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mandril d1 | 50 mm | |
⌀ de sujeción D1 | 50 mm | |
Adaptador | SK 50 corto | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma asiento | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Perforación para conducto de refrigeración | No se puede cerrar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 6 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 120 mm | |
Longitud cono portafresas L4 | 30 mm | |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 50 | |
Llave especial adecuada nº 309840 | 50 | |
Tipo de producto | Mandrino portafresas |
Número de artículo | 301090 50 | |
EAN / GTIN | 4045197285775 | |
Número del fabricante | 301090 50 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Cono para fresas portaplacas Forma ADB con perforación para conducto de refrigeración 50 mm
a petición
En stock
21 piezas en stock
184,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
31 piezas en stock
471,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
122,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma asiento | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Longitud de voladizo medida A | 70 | 160 | 70 |
⌀ exterior D | 120 | 120 | 128 |
⌀ de mandril d1 | 50 | 50 | 50 |
Forma | ADB | ADB | A |
Llave especial adecuada nº 309840 | 50 | 50 | 50 |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 a 18000 rpm |